入れ歯 洗浄のおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
95件の「入れ歯 洗浄」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「入れ歯入れ」、「硝酸 洗剤」、「入れ歯」などの商品も取り扱っております。
部分入れ歯・総入れ歯兼用の入れ歯洗浄剤です。除菌率は99.9%、強力除菌で入れ歯をいつも清潔に保ちます。 しかも酵素配合で入れ歯に付着した汚れもしっかりと洗浄します。 漂白洗浄成分が入れ歯のにおいをスッキリと消臭。ミントの香りで爽やかさもアップ。毎日の使用でさらに効果が増します。 5分間の嬉しい短時間洗浄。約150mlの水、またはぬるま湯(40~50℃)に本品を1錠入れ、入れ歯を浸すだけ。1晩浸すと、より高い洗浄効果を得られます。 洗浄後は、水でよくすすいで完了です。
用途入れ歯の洗浄 液性 中性 成分 漂白剤(過硫酸塩、過ホウ酸塩)、陰イオン系界面活性剤、酵素、漂白活性化剤、炭酸塩、クエン酸、重炭酸塩、結合剤、滑沢剤、香料、色素 種別 指定医薬部外品 医薬品医療機器等法 指定医薬部外品
1箱(120錠)
439 税込483
当日出荷

部分入れ歯のための入れ歯洗浄剤です。 歯ブラシだけでは取り除きにくい汚れを徹底除菌します。 毎日の使用がさらに効果を増します。
シリーズ ポリデント
1個(48錠)ほか
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

酵素入りポリデントは、入れ歯のヨゴレ、ニオイを落として徹底除菌します。 毎日の使用が効果を増します。
シリーズ ポリデント
1個(48錠)ほか
949 税込1,044
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

入れ歯の汚れを落とし、しっかり除菌することで、口臭予防や「残った歯」を守ることにつながります。 すみずみまで除菌、しっかり洗浄!除菌率99.9% 除菌活性化成分(TAED)配合。 歯ブラシだけでは取り除きにくい、金具についた汚れ、目に見えない雑菌まで除去。 植物由来の消臭成分DEOATAKを配合。 漂白成分などの作用でニオイの原因菌を除去。 大切な金具にやさしい!変色防止成分(防錆剤)配合。 ミントの香りでスッキリ爽快!
用途部分入れ歯の洗浄 液性 弱アルカリ性~中性 成分 発泡剤(炭酸塩、有機酸)、酸素系漂白剤(過硫酸塩、過ホウ酸塩)、賦形剤、歯石防止剤、界面活性剤(アルキル硫酸塩)、漂白活性化剤(TAED)、酵素、香料、消臭剤(DEOATAK)、防錆剤、色素 シリーズ パーシャルデント
1個(48錠)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

入れ歯には毎日雑菌が付着します。タフデントは、目に見えない雑菌を効果的に除去し、口臭・歯ぐきへの悪影響を予防します。 すみずみまで除菌!除菌率99.9% 除菌活性化成分(TAED)配合。ニオイの原因菌を除去。 頑固な汚れを落とし、ヌメリ・ネバつきもスッキリ! ミントの香りでスッキリ爽快!
液性 中性 成分 発泡剤(炭酸塩、有機酸)、酸素系漂白剤(過硫酸塩、過ホウ酸塩)、賦形剤、歯石防止剤、界面活性剤(アルキルスルホ酢酸塩)、漂白活性化剤(TAED)、酵素、香料、防錆剤、色素 シリーズ タフデント
1個(48錠)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超音波の振動で、水中に目に見えない細かい気泡が無数に発生します。その気泡のはじける瞬間にでる衝撃波が手のとどかない微細な隙間の汚れを粉砕して布やブラシ、水流では落ちない汚れをスッキリ取り除きます。
用途歯ブラシ・入れ歯・メガネ・貴金属などの洗浄に。 消費電力(W) 26 洗浄槽容積(mL) 約750、上限(MAX)基準線 約600 付属品 洗浄カゴ、時計用金属ベルトホルダー、取扱説明書(保証書付) 質量(g) 1000 電圧(V) AC100(50/60Hz) 洗浄槽内寸法(mm) 縦148×横125×深さ45【上限(MAX)基準線35】 本体寸法(縦×横×高さHmm) 210×135×122 材質(洗浄槽) ステンレス タイマー 5段階(300、240、180、120、60秒)
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

多周波振動子で、低(28kHz)・中(45kHz)・高(100kHz)の3波をタイマーによる交互発振で洗浄ムラを解消します。 任意で単周波ごとに洗浄時間を設定することで、被洗浄物に対応した洗浄が可能です。
1個
3,190 税込3,509
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

徹底ホワイトニングで入れ歯本来の白さに。
1個(96錠)
999 税込1,099
翌日出荷

泡で包んで手洗いする、ポンプタイプの入れ歯洗浄剤です。 水洗いでは落ちない油汚れなどをスッキリ落とします。 さわやかなミントの香りでお口スッキリ。 食後やおでかけ前のささっと洗いに便利です。 約300回プッシュできます。
用途部分入れ歯用 液性 弱酸性 成分 エタノール、アニオン系界面活性剤、香料、IPMP(イソプロピルメチルフェノール) シリーズ パーシャルデント
1個(250mL)
599 税込659
当日出荷

ASUシリーズの筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。ASU-6・10・20は、従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。総務省型式認定取得済み。
材質 (筐体)ポリプロピレン[PP]、(槽・スノコ)ステンレス[SUS304]、(フタ)ABS樹脂 電源(V) AC100 50/60Hz シリーズ ASU 電源コード(m) 2(3Pプラグ) 保証期間 3年
1台
66,900 税込73,590
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

銀イオン・IPMPと酵素を配合した除菌率99.9%のマウスピース洗浄剤。
1個(60錠)
879 税込967
欠品中

Haleon(ヘイリオン)ポリデント泡ウォッシュ
ミクロ泡の独自の洗浄成分が直接働き、隅々まで広がり部分入れ歯・マウスピースの汚れを浮かします。わずか1分でニオイの原因菌を99.99%除菌。90秒で着色汚れも除去。しかも研磨剤を含まないから部分入れ歯・マウスピースを傷つけない。
1個(125mL)
729 税込802
翌日出荷

幸和製作所入れ歯洗浄剤
いつも清潔にすることで義歯性口内炎の予防につながる。さわやかなミントの香り
1箱(2.8g×120錠)
1,098 税込1,208
6日以内出荷

2つの振動子で強力洗浄。 選べる5段階のカウントダウンタイマー(カウントダウン表示)。 操作部分はタッチパネルで、操作中にはスイッチが青色に点灯します。 時計を洗浄する際に、時計の本体部分を水に浸けないために付属の「時計ホルダー」を使って、バンドだけをかんたんに洗浄できます。アクセサリー等を洗うときは「洗浄カゴ」が便利です。 使わないときは電源コードを取り外してコンパクトに収納できます。 過熱を防ぐ保護回路(サーモスタット)搭載。
周波数(kHz) 超音波40 消費電力(W) 40 槽容量(L) 0.8(上限基準線:0.65、下限基準線:0.2) 付属品 フタ、洗浄カゴ、時計ホルダー、電源コード 材質 (洗浄槽)ステンレスSUS304 質量(kg) 1.27 定格電圧(V) AC100 定格周波数(Hz) 50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×138×141 電源コード(m) 1.5 振動子 2個 タイマー 5段階(60/120/180/240/360秒) 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 180×87×58 不適合 【洗浄できないもの】べっ甲(メガネなど)、宝石付の貴金属やメガネ、象牙、石材(ハンコなど)、腕時計本体(防水型を含む)、コンタクトレンズ、宝石(真珠、トルコ石、オパール、翡翠、エメラルド、珊瑚、コハクなど)、偏光レンズ付のメガネやサングラス、劣化の進んだ(ヒビ、キズ等)プラスチック製のメガネレンズ、キズやはがれなどがあるメガネフレームなど
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

成分 有機酸、ギ酸(3%)、硝酸(9%)、ポリオキシアルキレンエーテル、水、添加剤 寸法(縦×横×奥行)(mm) 220×60×60 商品タイプ 本体 繰り返し・詰め替え 対応
1個(500mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

ポリデントカップは入れ歯洗浄剤「ポリデント」で入れ歯を洗浄・保管するための専用容器です。 ポリデントで入れ歯を洗浄するのに適した形状です。 洗浄成分が入れ歯のすみずみまでゆきわたるよう設計されています。
材質 本体・フタ:ポリプロピレン、水切りトレイ:ポリエチレン シリーズ ポリデント 耐熱温度(℃) 本体・フタ:70℃、水切りトレイ:60℃ アズワン品番 64-1216-13 再生紙使用マーク 適合
1個
399 税込439
当日出荷

においも黄ばみもすっきり。衣類の黄ばみ、黒ずみ、シミなどを酸素の気泡で漂白・除菌・徐臭。 まな板、フキンなどの除菌・徐臭。食器、調理用品の漂白。便利な詰替用です。
商品タイプ 詰替 成分 過炭酸ナトリウム 液性 アルカリ性 繰り返し・詰め替え 対応
1個(500g)
659 税込725
欠品中

入れ歯のために開発された専用歯ブラシ。 2種類のブラシで入れ歯を効果的にみがきます。 入れ歯の広い部分に山切りカットで歯と歯の間にもピッタリ。 ドーム(丸型)カットでくぼんだ部分にもよく届く。
シリーズ ポリデント 材質(柄部) SEBS、ポリプロピレン 材質(毛) ナイロン アズワン品番 64-1216-18 再生紙使用マーク 適合
1本
489 税込538
当日出荷

ファイバースコープや硬性内視鏡・生検鉗子などの器具に付着した、血液・粘液・蛋白・脂肪・炭水化物などの落ちにくい汚れに対して強力な加水分解作用を発揮します。中性で素材に対する腐食性がなく、金属部やゴム・樹脂部などにもダメージを与えません。
1本(5L)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

金具にやさしい変色防止成分配合入れ歯の汚れを落とし、しっかり除菌することで、口臭予防や「残った歯」を守ることにつながります。 1.消臭洗浄!ニオイをとる! 2.大切な金具にやさしい! 3.しっかり除菌、洗浄!除菌活性化成分(TAED)配合。金具についたヨゴレ、目に見えない雑菌まで除去。 総入れ歯にもお使いいただけます。
シリーズ パーシャルデント 液性 弱アルカリ~中性
1個(108錠)
599 税込659
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)